| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 3,87 | - |
12+ | € 3,37 | 13.00% |
72+ | € 3,17 | 18.00% |
144+ | € 2,79 | 28.00% |
288+ | € 2,69 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Hynit® |
Type | 32-125 |
Serie | Hynit® |
Type | 32-125 |
Type | Olieafstotend |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Katoen/Polyester |
Kleur | Blauw / Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Lengte | 208 mm |
Kap | Slip-on - Geperforeerde achterkant |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |