Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 32-105 Hynit Maat 10

  • ERIKS:23306548
  • Fabrikant:076490498443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
32-105 Hynit® Met nitril geïmpregneerde coating op een interlockvoering. Standaardtype. Slip-on stijl. Lengte 215-235 mm. Blauw.
Opslaan in lijst

€ 3,44/ paarexcl. btw

€ 4,16incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,95

-

12+

€ 3,44

13.00%

72+

€ 3,24

18.00%

144+

€ 2,84

28.00%

288+

€ 2,75

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hynit®
Type
32-105
Serie
Hynit®
Type
32-105
Type
Olieafstotend
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoen/Polyester
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
208 mm
Kap
Instapper
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant