€ 5,34/ paarexcl. btw
€ 6,46incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,14 | - |
12+ | € 5,34 | 13.00% |
72+ | € 5,03 | 18.00% |
144+ | € 4,42 | 28.00% |
288+ | € 4,27 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Neotop® |
Type | 29-500 |
Serie | Neotop® |
Type | 29-500 |
Type | Zuur bestendig |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Katoen |
Drager materiaal | Katoen gevlokt |
Kleur | Zwart |
Materiaal coating | CR |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 300 mm |
Kap | Recht |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | X121A |
EN ISO 374-1:2016 | AKLNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiourea, Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |