Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 29-500 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:23306543
  • Fabrikant:076490441852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL NEOTOP® 29-500

- Ideaal voor toepassingen in koude omgeving. Neopreen behoudt zijn elasticiteit.
- Beschermt tegen een brede waaier van zuren, bijtende stoffen, alcoholen en vele oplosmiddelen.
- 300mm lengte rechte manchet.
- Grippatroon in ruitvorm op handpalm en vingers.
- Gevlokt in puur katoen. Zacht, comfortabel en absorberend.
- AQL 0,65 (EN 374).
- EN 374 AKL.
Afname per 12 paar of 144 paar per doos.
Opslaan in lijst

€ 4,96/ paarexcl. btw

€ 6,00incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,70

-

12+

€ 4,96

13.00%

72+

€ 4,67

18.00%

144+

€ 4,10

28.00%

288+

€ 3,96

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Neotop®
Type
29-500
Serie
Neotop®
Type
29-500
Type
Zuur bestendig
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoen
Drager materiaal
Katoen gevlokt
Kleur
Zwart
Materiaal coating
CR
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
300 mm
Kap
Recht
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
X121A
EN ISO 374-1:2016
AKLNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiourea, Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate