€ 19,76/ paarexcl. btw
€ 23,91incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,45 | - |
12+ | € 23,88 | 13.00% |
36+ | € 22,51 | 18.00% |
72+ | € 19,76 | 28.00% |
144+ | € 19,08 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | NitraSafe® |
Type | 28-360 |
Serie | NitraSafe® |
Type | 28-360 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Katoen jersey/Kevlar® |
Drager materiaal | Katoen/Kevlar |
Kleur | Rood / Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Geschuimd nitril |
Kleur van de bekleding | Rood |
Lengte | 255 mm |
Kap | Nitragold™ |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3321B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |