Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 28-360 ActivArmr Maat 8

  • ERIKS:23306541
  • Fabrikant:076490438883
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Het gamma beschermhandschoenen NitraSafe® van Ansell combineert de uitstekende bescherming van een met Kevlar® verstevigde structuur met de grip en de soepelheid van de moderne nitrilcoating van Ansell. Het gamma NitraSafe® maakt een veilige manipulatie van zware, geoliede metalen onderdelen mogelijk, terwijl de NitraSafe® Foam een goede grip met een hoog comfort verenigt.
  • Beide handschoenen, eventueel in combinatie met de NitraGold™ manchet, bieden een uitstekende mechanische bescherming tegen snijden en schuren

Opslaan in lijst

€ 19,76/ paarexcl. btw

€ 23,91incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,45

-

12+

€ 23,88

13.00%

36+

€ 22,51

18.00%

72+

€ 19,76

28.00%

144+

€ 19,08

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
NitraSafe®
Type
28-360
Serie
NitraSafe®
Type
28-360
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
8
Materiaal
Katoen jersey/Kevlar®
Drager materiaal
Katoen/Kevlar
Kleur
Rood / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Rood
Lengte
255 mm
Kap
Nitragold™
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3321B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant