Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 28-359 NitraSafe Maat 8

  • ERIKS:13665316
  • Fabrikant:076490610975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Het gamma beschermhandschoenen NitraSafe® van Ansell combineert de uitstekende bescherming van een met Kevlar® verstevigde structuur met de grip en de soepelheid van de moderne nitrilcoating van Ansell. Het gamma NitraSafe® maakt een veilige manipulatie van zware, geoliede metalen onderdelen mogelijk, terwijl de NitraSafe® Foam een goede grip met een hoog comfort verenigt.
  • Beide handschoenen, eventueel in combinatie met de NitraGold™ manchet, bieden een uitstekende mechanische bescherming tegen snijden en schuren

Opslaan in lijst

€ 23,51/ paarexcl. btw

€ 28,45incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
NitraSafe®
Type
28-359
Serie
NitraSafe®
Type
28-359
Type
Snijbescherming
Handschoenmaat
8
Materiaal
Katoen jersey/Kevlar®
Kleur
Zwart / Geel
Kleur drager
Geel
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
256 mm
Kap
Nitragold™
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4321C
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category III, REACH Compliant