€ 20,45/ paarexcl. btw
€ 24,74incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
420 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 23,51 | - |
12+ | € 20,45 | 13.00% |
36+ | € 19,28 | 18.00% |
72+ | € 16,93 | 28.00% |
144+ | € 16,34 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | NitraSafe® |
Type | 28-359 |
Serie | NitraSafe® |
Type | 28-359 |
Type | Snijbescherming |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Kevlar/nitril |
Kleur | Zwart / Geel |
Kleur drager | Geel |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 256 mm |
Kap | Nitragold™ |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4321C |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category III, REACH Compliant |