€ 15,39/ paarexcl. btw
€ 18,62incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 21,38 | - |
12+ | € 18,60 | 13.00% |
36+ | € 17,53 | 18.00% |
72+ | € 15,39 | 28.00% |
144+ | € 14,86 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Type | 28-329 |
Serie | ActivArmr® |
Type | 28-329 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Kevlar, Jersey Katoen |
Drager materiaal | Katoen/Kevlar |
Kleur | Zwart / Geel |
Kleur drager | Geel |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 256 mm |
Kap | Nitragold™ |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4321C |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category II, REACH Compliant |