Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 28-329 NitraSafe Maat 10

  • ERIKS:11801838
  • Fabrikant:076490610937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Het gamma beschermhandschoenen NitraSafe® van Ansell combineert de uitstekende bescherming van een met Kevlar® verstevigde structuur met de grip en de soepelheid van de moderne nitrilcoating van Ansell. Het gamma NitraSafe® maakt een veilige manipulatie van zware, geoliede metalen onderdelen mogelijk, terwijl de NitraSafe® Foam een goede grip met een hoog comfort verenigt.
  • Beide handschoenen, eventueel in combinatie met de NitraGold™ manchet, bieden een uitstekende mechanische bescherming tegen snijden en schuren

Opslaan in lijst

€ 15,39/ paarexcl. btw

€ 18,62incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,38

-

12+

€ 18,60

13.00%

36+

€ 17,53

18.00%

72+

€ 15,39

28.00%

144+

€ 14,86

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
NitraSafe®
Type
28-329
Serie
NitraSafe®
Type
28-329
Handschoenmaat
10
Materiaal
Kevlar, Jersey Katoen
Drager materiaal
Katoen/Kevlar
Kleur
Zwart / Geel
Kleur drager
Geel
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
256 mm
Kap
Nitragold™
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4321C
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, Category II, REACH Compliant