Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 27-810 ActivArmr Hycron Maat 10

  • ERIKS:23306523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
27-600 Hycron® Nitrilcoating op een jerseyvoering. Volledig gecoat. Lange veiligheidsmanchet. Lengte 320 mm. Blauw.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,25

-

12+

€ 6,31

13.00%

72+

€ 5,95

18.00%

144+

€ 5,22

28.00%

288+

€ 5,04

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hycron®
Type
27-810
Serie
Hycron®
Type
27-810
Type
Hitte weer
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoenen jersey
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
315 mm
Kap
Lange veiligheidsmanchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant