Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 27-805 ActivArmr Hycron Maat 9

  • ERIKS:23306522
  • Fabrikant:7613288188754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ANSELL HYCRON® 27-805

- Een grote stoere handschoen voor een ruw, stoer leven: drie keer duurzamer dan zwaar leder.- Jersey katoenen voering, volledig nitril gecoat.- Veiligheidsmanchet.- Antistatisch volgens EN1149.Afname per 12 paar of 144 paar per doos.
Opslaan in lijst

€ 5,27/ paarexcl. btw

€ 6,38incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,06

-

12+

€ 5,27

13.00%

72+

€ 4,97

18.00%

144+

€ 4,36

28.00%

288+

€ 4,21

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hycron®
Type
27-805
Serie
Hycron®
Type
27-805
Type
Antistatisch
Handschoenmaat
9
Materiaal
Katoen
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
256 mm
Kap
Beschermende manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4221B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant