Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 27-607 ActivArmr Hycron Maat 11

  • ERIKS:11801823
  • Fabrikant:076490102487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Een grote, robuuste handschoen voor een hard, maar lang leven: drie keer duurzamer dan zwaar leder
  • Unieke Ansell nitrillaag. Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen
  • Sterker en toch soepeler dan PVC. Is ook een uitstekende barrière tegen vet en olie en verliest zijn kwaliteit niet zoals leder of katoen
  • Vervaardigd zonder siliconen. Gewaarborgd zuiver voor metaalbehandeling en productie van motoren
  • Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van eigenschappen voor uw specifieke toepassing




Opslaan in lijst

€ 4,01/ paarexcl. btw

€ 4,85incl. btw

Verkocht per: 1728Min. order: 1728

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,77

-

12+

€ 5,02

13.00%

72+

€ 4,73

18.00%

144+

€ 4,15

28.00%

288+

€ 4,01

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hycron®
Type
27-607
Serie
Hycron®
Type
27-607
Type
Algemeen
Handschoenmaat
11
Materiaal
Katoen/nitril
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitril 3/4
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
246 mm
Kap
Beschermende manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4221B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant