€ 5,02/ paarexcl. btw
€ 6,07incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,77 | - |
12+ | € 5,02 | 13.00% |
72+ | € 4,73 | 18.00% |
144+ | € 4,15 | 28.00% |
288+ | € 4,01 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Hycron® |
Type | 27-607 |
Serie | Hycron® |
Type | 27-607 |
Type | Algemeen |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Katoen/nitril |
Drager materiaal | Katoenen jersey |
Kleur | Blauw / Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Nitril 3/4 |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Lengte | 246 mm |
Kap | Beschermende manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4221B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |