Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 27-602 ActivArmr Hycron Maat 10

  • ERIKS:23306514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Een grote, robuuste handschoen voor een hard, maar lang leven: drie keer duurzamer dan zwaar leder
  • Unieke Ansell nitrillaag. Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen
  • Sterker en toch soepeler dan PVC. Is ook een uitstekende barrière tegen vet en olie en verliest zijn kwaliteit niet zoals leder of katoen
  • Vervaardigd zonder siliconen. Gewaarborgd zuiver voor metaalbehandeling en productie van motoren
  • Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van eigenschappen voor uw specifieke toepassing




Opslaan in lijst

€ 5,17/ paarexcl. btw

€ 6,26incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,94

-

12+

€ 5,17

13.00%

72+

€ 4,87

18.00%

144+

€ 4,28

28.00%

288+

€ 4,13

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hycron®
Type
27-602
Serie
Hycron®
Type
27-602
Type
Algemeen
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoen/nitril
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
Nitril, geheel gecoat
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
246 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant