€ 3,36/ paarexcl. btw
€ 4,07incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,67 | - |
12+ | € 4,06 | 13.00% |
72+ | € 3,83 | 18.00% |
144+ | € 3,36 | 28.00% |
288+ | € 3,25 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Hycron® |
Type | 27-600 |
Serie | Hycron® |
Type | 27-600 |
Type | Algemeen |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Katoen/nitril |
Drager materiaal | Katoenen jersey |
Kleur | Blauw |
Kleur drager | Blauw |
Materiaal coating | Nitril 3/4 |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Lengte | 246 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |