Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 27-600 ActivArmr Hycron Maat 10

  • ERIKS:23306511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Een grote, robuuste handschoen voor een hard, maar lang leven: drie keer duurzamer dan zwaar leder
  • Unieke Ansell nitrillaag. Superieure weerstand tegen scherpe en schurende materialen
  • Sterker en toch soepeler dan PVC. Is ook een uitstekende barrière tegen vet en olie en verliest zijn kwaliteit niet zoals leder of katoen
  • Vervaardigd zonder siliconen. Gewaarborgd zuiver voor metaalbehandeling en productie van motoren
  • Ruime keuze aan stijlen, lengten en maten. U kiest de optimale combinatie van eigenschappen voor uw specifieke toepassing




Opslaan in lijst

€ 4,63/ paarexcl. btw

€ 5,60incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,32

-

12+

€ 4,63

13.00%

72+

€ 4,36

18.00%

144+

€ 3,83

28.00%

288+

€ 3,70

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Hycron®
Type
27-600
Serie
Hycron®
Type
27-600
Type
Algemeen
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoen/nitril
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Materiaal coating
Nitril 3/4
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
246 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant