| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 414,85 | - |
5+ | € 391,01 | 5.75% |
10+ | € 343,32 | 17.24% |
20+ | € 331,40 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | NeoTouch® |
Type | 25-101 |
Materiaal | Neopreen |
Handschoenmaat | XL |
Gepoederd | Nee |
Antistatisch | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Lengte | 355 cm |
Dikte | 0.17 mm |
Vingerdikte | 0.2 mm |
Kleur | Blauw |
AQL (aanvaardbaar kwaliteitsniveau) | 1.5 |
Kap | Gerolde rand |
Categorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Ja |