Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 23-700 Polar Grip Maat 9

  • ERIKS:23306503
  • Fabrikant:076490608309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
23-700 Polar Grip® PVC-coating op een isolerende schuimvoering. Schuimvoering. Volledig gecoat. Geruwd oppervlak. Lengte 275-300 mm. Fluorescerend oranje.
Opslaan in lijst

€ 20,09/ paarexcl. btw

€ 24,31incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 27,90

-

6+

€ 24,27

13.00%

36+

€ 22,88

18.00%

72+

€ 20,09

28.00%

144+

€ 19,39

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Grip®
Type
23-700
Serie
Grip®
Type
23-700
Type
Koudebescherming
Handschoenmaat
9
Materiaal
Katoen/Nylon/Polyurethaanschuimisolatie
Kleur
Hi Vis Oranje
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
PVC
Kleur van de bekleding
Hi Vis Oranje
Lengte
275 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 511:2006
111
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN 511:2006, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant