€ 18,73/ paarexcl. btw
€ 22,66incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Type | 23-202 |
Serie | AlphaTec® |
Type | 23-202 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Katoen |
Drager materiaal | Katoen |
Kleur | Blauw/Natuurlijk |
Kleur drager | Naturel |
Materiaal coating | PVC |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 300 mm |
Kap | Recht |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | KLT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 511:2006 | 021 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | CE Number, ANSI Cut A2, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REAC |