Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 23-202 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:13690179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Naadloze acrylvoering in polar, 13 steken per inch
  • Integrale zachte PVC-coating
  • Ruwe, gezandstraalde afwerking op de handschoen en gladde afwerking op de manchet
  • Ontwikkeld om te beschermen bij temperaturen tot -30°C
  • Direct een warm gevoel bij het aantrekken
  • Goede greep bij het manipuleren van glibberige en natte materialen
  • De PVC-coating zorgt voor chemische weerstand
Opslaan in lijst

€ 18,73/ paarexcl. btw

€ 22,66incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
23-202
Serie
AlphaTec®
Type
23-202
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoen
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Blauw/Natuurlijk
Kleur drager
Naturel
Materiaal coating
PVC
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
13
Lengte
300 mm
Kap
Recht
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 511:2006
021
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE Number, ANSI Cut A2, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REAC