Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 23-201 AlphaTec Maat 10

  • ERIKS:13311057
  • Fabrikant:076490441579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De  zachte PVC-coating op de handschoen blijft buigzaam en beweeglijk bij lage temperaturen
  • De coating met ruwe afwerking maakt het hanteren van natte en gladde materialen eenvoudiger en veiliger
  • De heatsealed armbeschermer  biedt alleen bescherming tegen vloeistoffen en stof
Opslaan in lijst

€ 22,84/ paarexcl. btw

€ 27,64incl. btw

Verkocht per: 48Min. order: 48

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 31,72

-

6+

€ 27,60

13.00%

24+

€ 26,01

18.00%

48+

€ 22,84

28.00%

96+

€ 22,05

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
23-201
Serie
AlphaTec®
Type
23-201
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoen
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Blauw/Natuurlijk
Kleur drager
Naturel
Materiaal coating
PVC
Kleur van de bekleding
Blauw
Lengte
620 mm
Kap
Schuifmof
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
KLT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
CE 0493, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc 2-mercaptobenzothiazole