Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 23-193 Winter Monkey Grip Maat 10

  • ERIKS:23306500
  • Fabrikant:076490498948
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
23-173 Winter Monkey Grip® Vinylcoating op een thermisch isolerende voering. Volledig gecoat. Glad oppervlak. Veiligheidsmanchet. Lengte 265-295 mm. Roodbruin.
Opslaan in lijst

€ 11,87/ paarexcl. btw

€ 14,36incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,49

-

12+

€ 14,35

13.00%

36+

€ 13,52

18.00%

72+

€ 11,87

28.00%

144+

€ 11,46

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
Grip®
Type
23-193
Serie
Grip®
Type
23-193
Type
Koudebescherming
Handschoenmaat
10
Materiaal
Katoenen jersey
Drager materiaal
Katoenen jersey
Kleur
Oranje/Bruin
Kleur drager
Bruin
Materiaal coating
PVC
Kleur van de bekleding
Oranje
Lengte
265 mm
Kap
Beschermende manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3121B
EN 511:2006
111
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 3, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant