€ 13,08/ paarexcl. btw
€ 15,83incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 18,17 | - |
12+ | € 15,81 | 13.00% |
36+ | € 14,90 | 18.00% |
72+ | € 13,08 | 28.00% |
144+ | € 12,63 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Grip® |
Type | 23-191 |
Serie | Grip® |
Type | 23-191 |
Type | Koudebescherming |
Handschoenmaat | 11 |
Materiaal | Katoenen jersey |
Drager materiaal | Katoenen jersey |
Kleur | Oranje/Bruin |
Kleur drager | Bruin |
Materiaal coating | PVC |
Kleur van de bekleding | Oranje |
Lengte | 275 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3121B |
EN 511:2006 | 111 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, CE Number, EN 388:2016, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |