Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 22-515 KSR Maat 8

  • ERIKS:11801800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Licht, soepel en comfortabel: ideaal om lang te dragen voor lichte toepassingen.Uitstekende greep voor het hanteren van kleine en moeilijke voorwerpen.Presteert beter dan handschoenen in katoen van 270 g of geitenleder.
Opslaan in lijst

€ 6,88/ paarexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,55

-

12+

€ 8,31

13.00%

72+

€ 7,83

18.00%

144+

€ 6,88

28.00%

288+

€ 6,64

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Handschoenmaat
7.5
Materiaal
Katoen
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Geel / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
PVC
Kleur van de bekleding
Geel
Lengte
241 mm
Kap
Instapper
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja