Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 22-515 KSR Maat 7

  • ERIKS:11801799
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Licht, soepel en comfortabel: ideaal om lang te dragen voor lichte toepassingen.Uitstekende greep voor het hanteren van kleine en moeilijke voorwerpen.Presteert beter dan handschoenen in katoen van 270 g of geitenleder.
Opslaan in lijst

€ 6,88/ paarexcl. btw

€ 8,32incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,55

-

12+

€ 8,31

13.00%

72+

€ 7,83

18.00%

144+

€ 6,88

28.00%

288+

€ 6,64

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
KSR®
Type
22-515
Serie
KSR®
Type
22-515
Handschoenmaat
7
Materiaal
Katoen
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Geel / Wit
Kleur drager
Wit
Materiaal coating
PVC
Kleur van de bekleding
Geel
Lengte
241 mm
Kap
Instapper
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
2121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant