€ 8,31/ paarexcl. btw
€ 10,06incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,55 | - |
12+ | € 8,31 | 13.00% |
72+ | € 7,83 | 18.00% |
144+ | € 6,88 | 28.00% |
288+ | € 6,64 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | KSR® |
Type | 22-515 |
Serie | KSR® |
Type | 22-515 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Katoen |
Drager materiaal | Katoen |
Kleur | Geel / Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | PVC |
Kleur van de bekleding | Geel |
Lengte | 241 mm |
Kap | Instapper |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 2121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |