Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 19-026 AlphaTec Maat 8

  • ERIKS:12398163
  • Fabrikant:076490444525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Scorpio® handschoenen combineren de soepelheid en de chemische weerstand van neopreen met het comfort en de hittebestendigheid van een zachte thermische voering. Zij zijn speciaal ontworpen om de gebruikers te beschermen in toepassingen die tegelijk thermische én chemische risico's vertonen.
  • Uitstekende mechanische en chemische eigenschappen. Is bestand tegen detergenten en schoonmaakmiddelen. Beschermt uitstekend tegen vetten en oliën. Zeer soepel en een goede greep
  • Comfortabele, goed isolerende dubbele voering. Beschermt uitstekend bij kortstondig contact met hete oppervlakken tot 180°C
Opslaan in lijst

€ 83,96/ paarexcl. btw

€ 101,59incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 101,45

-

6+

€ 95,62

5.75%

12+

€ 83,96

17.24%

24+

€ 81,04

20.11%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Type
19-026
Serie
AlphaTec®
Type
19-026
Handschoenmaat
8
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Zwart/Natuurlijk
Kleur drager
Naturel
Materiaal coating
Neopreen
Kleur van de bekleding
Zwart
Lengte
660 mm
Kap
Kaphandschoen
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3122B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
32XX4X
EN 511:2006
121
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, CE 0493, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN407:2020, Ca
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea