€ 71,22/ paarexcl. btw
€ 86,18incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 86,05 | - |
6+ | € 81,11 | 5.75% |
12+ | € 71,22 | 17.24% |
24+ | € 68,74 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | Scorpio® |
Type | 19-024 |
Serie | Scorpio® |
Type | 19-024 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Dubbele isolerende voering |
Drager materiaal | Katoen |
Kleur | Zwart/Natuurlijk |
Kleur drager | Naturel |
Materiaal coating | Neopreen |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Lengte | 450 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3122B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | 32XX4X |
EN 511:2006 | 121 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN407:2020, Category II |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Diphenyl guanidine, Diphenyl thiuram urea |