Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 16-500 EDGE Maat 9

  • ERIKS:13545175
  • Fabrikant:076490441425
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een handschoen die nog beter presteert voor lichte en middelzware glasbehandeling. De rimpelafwerking zorgt voor een uitstekende greep op droge en natte gladde oppervlakken maar beschermt de hand ook tegen scherpe randen.Ergonomisch design dat de natuurlijke handvorm volgt. Door de meer natuurlijke handschoenvorm past de handschoen beter en wordt het werk veiliger. Goede schokdemping, goede snijweerstand, veel comfort.AQL 16-650: 1,5 (EN374)
Opslaan in lijst

€ 5,21/ paarexcl. btw

€ 6,30incl. btw

Verkocht per: 72Min. order: 72

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,23

-

12+

€ 6,29

13.00%

36+

€ 5,93

18.00%

72+

€ 5,21

28.00%

144+

€ 5,02

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
EDGE®
Type
16-500
Serie
EDGE®
Type
16-500
Handschoenmaat
9
Materiaal
Katoen
Drager materiaal
Katoen
Kleur
Groen/Natuurlijk
Kleur drager
Naturel
Kleur van de bekleding
Groen
Lengte
230 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Nee
Categorie III
Ja
EN 388:2016
3141B
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate