€ 6,04/ paarexcl. btw
€ 7,31incl. btw
Verkocht per: 72Min. order: 72
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,39 | - |
12+ | € 7,30 | 13.00% |
36+ | € 6,88 | 18.00% |
72+ | € 6,04 | 28.00% |
144+ | € 5,83 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | EDGE® |
Type | 16-500 |
Serie | EDGE® |
Type | 16-500 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Katoen |
Drager materiaal | Katoen |
Kleur | Groen/Natuurlijk |
Kleur drager | Naturel |
Kleur van de bekleding | Groen |
Lengte | 230 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Nee |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 3141B |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2003, EN 388:2016, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |