€ 41,69/ paarexcl. btw
€ 50,44incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,37 | - |
6+ | € 47,48 | 5.75% |
12+ | € 41,69 | 17.24% |
24+ | € 40,24 | 20.11% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | PVA® |
Type | 15-554 |
Serie | PVA® |
Type | 15-554 |
Type | Chemische bescherming |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Interlockkatoen |
Drager materiaal | Katoen, Interlock |
Kleur | Rood |
Kleur drager | Rood |
Materiaal coating | Polyvinylalcohol |
Kleur van de bekleding | Rood |
Lengte | 355 mm |
Kap | Kaphandschoen |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
Norm | EN374-3:2003 |
EN 388:2016 | 3121A |
EN ISO 374-1:2016 | BCDFIJ |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 3, CE Number, ANSI Cut A1, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, Category III, REACH Compliant |