Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-939 HyFlex Maat 7

  • ERIKS:14082523
  • Fabrikant:076490607586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De RIPEL-technologie voorkomt dat er olie in contact komt met de huid. De handen zijn dus altijd beschermd en droog
  • De Ansell GRIP-technologie zorgt voor gemiddeld 13% meer greep*. Natte of geoliede materialen hanteren wordt daardoor veiliger
  • De FORTIX-technologie verlengt de nuttige levensduur met een tot 12 keer grotere duurzaamheid tussen duim en wijsvinger, en biedt meer bescherming, met tot 40% meer schuurweerstand*
  • Lichtste in zijn soort: tot 20% lichter door het ontwerp en de ZONZ Comfort Fit Technology biedt comfort tijdens de hele werkdag*
  • DMF-vrij


* in vergelijking met concurrerende handschoenen
** in vergelijking met onversterkte gelijkaardige handschoenen

Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-939
Serie
HyFlex®
Type
11-939
Handschoenmaat
7
Drager materiaal
Dyneema® Diamond
Kleur
Zwart/Grijs/Antraciet
Kleur drager
Antraciet
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Grijs / Zwart
Steken per inch
18
Lengte
212 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4X42B
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016 +A1:2018