* in vergelijking met concurrerende handschoenen
** in vergelijking met onversterkte gelijkaardige handschoenen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-937 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-937 |
Handschoenmaat | 10 |
Drager materiaal | Dyneema® Diamond |
Kleur | Grijs/Zwart/Antraciet |
Kleur drager | Antraciet |
Materiaal coating | Geschuimd nitril |
Kleur van de bekleding | Grijs / Zwart |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 212 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X42B |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016 +A1:2018 |