Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-926 HyFlex Maat 9

  • ERIKS:12944044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De HyFlex® 11-926 is de eerste lichte HyFlex®-handschoen die een ¾ coating, olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede voorwerpen combineert in één enkele, soepele handschoen.
  • De 11-926 beschikt over een duurzame coating die een zekere greep biedt in omgevingen met olie. De voering is gemaakt van nylonvezels met een zeer hoog aantal steken per inch. De 3/4 coating biedt volledige bescherming van de vingerrug
  • Met haar unieke combinatie van bescherming, prestaties en soepelheid overbrugt deze handschoen de kloof tussen enerzijds de 3/4 gecoate olieafstotende handschoenen voor algemeen gebruik van de vorige generatie met genaaide voeringen en anderzijds de nieuwste naadloze handschoenen met gecoate palm. De 11-926 verbetert de handschoenen van de vorige generatie met meer soepelheid, vingergevoeligheid en greep op geoliede voorwerpen en is bovendien sterker olieafstotend en duurzamer, met meer greep op geoliede voorwerpen
Opslaan in lijst

€ 8,73/ paarexcl. btw

€ 10,56incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,04

-

12+

€ 8,73

13.00%

72+

€ 8,23

18.00%

144+

€ 7,23

28.00%

288+

€ 6,98

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-926
Serie
HyFlex®
Type
11-926
Handschoenmaat
9
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Paars
Kleur drager
Paars
Kleur van de bekleding
Paars
Steken per inch
18
Lengte
215 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category III, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate