€ 7,08/ paarexcl. btw
€ 8,57incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 9,84 | - |
12+ | € 8,56 | 13.00% |
72+ | € 8,07 | 18.00% |
144+ | € 7,08 | 28.00% |
288+ | € 6,84 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-926 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-926 |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Nylon |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Paars |
Kleur drager | Paars |
Kleur van de bekleding | Paars |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 215 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
Categorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, ISO 18889:2019, EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category III, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate |