Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-925 HyFlex Maat 11

  • ERIKS:13578363
  • Fabrikant:076490458683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De eerste ultralichte HyFlex®-handschoen die een ¾ coating met olieafstotende eigenschappen en greep op geoliede voorwerpen combineert in één enkele uiterst beweeglijke en comfortabele handschoen.
  • De HyFlex® 11-925 is voorzien van de door Ansell zelf ontwikkelde greeptechnologie die het risico op wegglijden in een dynamische omgeving beperkt.
  • De voering is gemaakt van fijnmazig nylon- en spandexgaren waardoor de handschoen de drager het gevoel van een tweede huid geeft
  • Met haar unieke combinatie van bescherming, prestatie en soepelheid overbrugt deze handschoen de kloof met de 3/4 gecoate, olieafstotende handschoenen voor algemeen gebruik. Het resultaat is meer soepelheid, grotere vingergevoeligheid, betere greep op geoliede voorwerpen en extreem comfort.
Opslaan in lijst

€ 5,82/ paarexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,08

-

12+

€ 7,03

13.00%

72+

€ 6,63

18.00%

144+

€ 5,82

28.00%

288+

€ 5,62

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-925
Serie
HyFlex®
Type
11-925
Handschoenmaat
11
Materiaal
Nylon, Spandex
Drager materiaal
Nylon/spandex
Kleur
Zwart / Blauw
Kleur drager
Blauw
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
18
Lengte
205 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, OEKO-TEX® Hohenstein, Category II, REACH Compliant
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Zinc Dibutyldithiocarbamate