€ 5,82/ paarexcl. btw
€ 7,04incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 17/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,08 | - |
12+ | € 7,03 | 13.00% |
72+ | € 6,63 | 18.00% |
144+ | € 5,82 | 28.00% |
288+ | € 5,62 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-925 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-925 |
Handschoenmaat | 10 |
Materiaal | Nylon, Spandex |
Drager materiaal | Nylon/spandex |
Kleur | Zwart / Blauw |
Kleur drager | Blauw |
Kleur van de bekleding | Zwart |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 205 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen compatibel | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4111A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 18889:2019, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, OEKO-TEX® Hohenstein, Category II, REACH Compliant |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Zinc Dibutyldithiocarbamate |