€ 5,85/ paarexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,13 | - |
12+ | € 7,07 | 13.00% |
72+ | € 6,67 | 18.00% |
144+ | € 5,85 | 28.00% |
288+ | € 5,65 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-920 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-920 |
Handschoenmaat | 6 |
Materiaal | Nylon |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Blauw |
Kleur drager | Blauw |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 15 |
Lengte | 208 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |