Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-920 HyFlex Maat 11

  • ERIKS:11520865
  • Fabrikant:076490610227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Uitstekend comfort en grote soepelheid, Ansell heeft in de HyFlex® 11-920 zijn gepatenteerde Grip Technology™ verwerkt. Microscopische kanaaltjes in de handschoencoating leiden de olie weg van het contactoppervlak tussen handschoen en voorwerp, voor een vaste greep. De gebruiker kan daar-door licht geoliede of gesmeerde kleine en middelgrote componenten snel en trefzeker manipuleren.
  • Beschermt de huid tegen vervuiling door olie
  • De handschoen heeft alle essentiële eigenschappen van de Ansell HyFlex®-reeks. De gebruikers appreciëren dat ze uitstekend past, comfortabel zit, droog blijft en veel beweeglijkheid en vingergevoeligheid biedt

Opslaan in lijst

€ 5,85/ paarexcl. btw

€ 7,08incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,13

-

12+

€ 7,07

13.00%

72+

€ 6,67

18.00%

144+

€ 5,85

28.00%

288+

€ 5,65

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-920
Serie
HyFlex®
Type
11-920
Handschoenmaat
11
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Materiaal coating
PU (polyurethaan)
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
15
Lengte
208 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant