Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-919 HyFlex Maat 10

  • ERIKS:12699969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Naadloze nylon voering, 13 steken per inch.
  • Geruwde nitrilcoating
  • Fijne en elastische steken voor uitstekend comfort.
  • De elastische  tricot manchet sluit goed aan rond de pols.
  • Grote soepelheid en beweeglijkheid voor optimaal comfort tijdens het gebruik.
  • Uitstekende schuurweerstand.
  • Bedekt met een laagje dat beschermt tegen vervuilde objecten.
Opslaan in lijst

€ 8,06/ paarexcl. btw

€ 9,75incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,27

-

12+

€ 8,06

13.00%

72+

€ 7,60

18.00%

144+

€ 6,67

28.00%

288+

€ 6,44

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-919
Serie
HyFlex®
Type
11-919
Handschoenmaat
10
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Wit
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
13
Lengte
220 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Nee
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016
Mogelijke sensibilisatoringrediënten
Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Dibutyldithiocarbamate