€ 6,38/ paarexcl. btw
€ 7,72incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,86 | - |
12+ | € 7,71 | 13.00% |
72+ | € 7,27 | 18.00% |
144+ | € 6,38 | 28.00% |
288+ | € 6,16 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-917 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-917 |
Handschoenmaat | 8 |
Materiaal | Nylon |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Blauw / Wit |
Kleur drager | Wit |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 225 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Nee |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016 |
Mogelijke sensibilisatoringrediënten | Natural rubber proteins (in knitwrist elastic), Zinc Dibutyldithiocarbamate |