Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-900 HyFlex Maat 8

  • ERIKS:23306490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
11-575 HyFlex® Synthetische coating op een naadloze voering. Nitrilcoating op een nylonvoering. Palm gecoat. Tricot manchet. Lengte 200-255 mm. Wit/blauw.
Opslaan in lijst

€ 3,17/ paarexcl. btw

€ 3,84incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,64

-

12+

€ 3,17

13.00%

72+

€ 2,98

18.00%

144+

€ 2,62

28.00%

288+

€ 2,53

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-900
Serie
HyFlex®
Type
11-900
Type
Olieafstotend
Handschoenmaat
8
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon
Kleur
Blauw / Wit
Kleur drager
Blauw / Wit
Materiaal coating
Nitriel
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
13
Lengte
200 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Nee
Siliconenvrij
Nee
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant