€ 3,77/ paarexcl. btw
€ 4,56incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,23 | - |
12+ | € 4,55 | 13.00% |
72+ | € 4,29 | 18.00% |
144+ | € 3,77 | 28.00% |
288+ | € 3,63 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-900 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-900 |
Type | Olieafstotend |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Nylon |
Drager materiaal | Nylon |
Kleur | Blauw / Wit |
Kleur drager | Blauw / Wit |
Materiaal coating | Nitriel |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 13 |
Lengte | 200 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Nee |
Siliconenvrij | Nee |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant |