Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-840 HyFlex Maat 8

  • ERIKS:12511325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • De robuuste 1,1 mm dikke FORTIX™ nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) beschermt met EN schuurweerstandsniveau 4 en biedt dus tot twee keer meer schuurbescherming dan andere lichte, gebreide en gecoate handschoenen
  • De FORTIX™ coating is 20% meer ademend dan eerdere materialen, voor minder transpiratie en koelere, drogere handen
  • De goed passende voering, die aansluit als een tweede huid, volgt de natuurlijke handvormen en is daardoor veel comfortabeler om te dragen: aan de basis van de pink (meer comfort), over de vingertoppen (betere vingergevoeligheid) en op de palm (grotere beweeglijkheid)
  • Met zijn perfect evenwicht tussen doeltreffende schuurbescherming, meer comfort en grote beweeglijkheid is de HyFlex® 11-840 een ideale oplossing voor arbeiders die switchen tussen taken
  • Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met siliconen
Opslaan in lijst

€ 5,19/ paarexcl. btw

€ 6,28incl. btw

Verkocht per: 12Min. order: 12

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,97

-

12+

€ 5,19

13.00%

72+

€ 4,90

18.00%

144+

€ 4,30

28.00%

288+

€ 4,15

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-840
Serie
HyFlex®
Type
11-840
Type
Precisie
Handschoenmaat
8
Materiaal
Nylon
Drager materiaal
Nylon/spandex
Kleur
Grijs / Zwart
Kleur drager
Grijs / Zwart
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Zwart
Steken per inch
15
Lengte
200 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Voedselcontact
Ja
Categorie II
Ja
Categorie III
Ja
EN 388:2016
4131A
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 388:2003, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2004, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Food Contact, Category III, Ecovadis label