Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-819 ESD HyFlex Maat 9

  • ERIKS:14520039
  • Fabrikant:076490613921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Ultradunne coating voor betere gevoeligheid bij precisiewerkzaamheden
  •  Ansell FORTIX™ Abrasion Resistance Technology (nieuw en verbeterd)
    - Biedt duurzame bescherming in schurende omstandigheden
    - 20% meer ventilatie dan bij standaard veiligheidshandschoenen voor koelere, drogere handen
  •  Ansell ZONZ™ Comfort Fit Technology voor een betere pasvorm en een beter gevoel
  •  Maakt gebruik van een gepatenteerde wasmethode voor cleane en comfortabelere handschoenen
  • Clean en huidvriendelijk: Öko-Tex-gecertificeerd en dermatologisch getest door Dermatest®
  • ESD-gecertificeerd volgens EN 16350:2014
  • Touchscreen Technology* voor gebruik met commerciële en industriële touchscreens
Opslaan in lijst

€ 9,17/ paarexcl. btw

€ 11,10incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-819 ESD
Serie
HyFlex®
Type
11-819 ESD
Handschoenmaat
9
Materiaal
Nylon/spandex
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Materiaal coating
Nitril, foamed
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
18
Lengte
195 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Touchscreen compatibel
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2016, CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel