€ 9,17/ paarexcl. btw
€ 11,10incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-819 ESD |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-819 ESD |
Handschoenmaat | 7 |
Materiaal | Nylon/spandex |
Kleur | Blauw |
Kleur drager | Blauw |
Materiaal coating | Nitril, foamed |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 195 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Touchscreen compatibel | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016, CE Number, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 16350:2014, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 3, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel |