€ 6,10/ paarexcl. btw
€ 7,38incl. btw
Verkocht per: 12Min. order: 12
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,01 | - |
12+ | € 6,10 | 13.00% |
72+ | € 5,75 | 18.00% |
144+ | € 5,05 | 28.00% |
288+ | € 4,87 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-818 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-818 |
Type | Precisie |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Nylon/spandex |
Drager materiaal | Nylon/spandex |
Kleur | Blauw |
Kleur drager | Blauw |
Materiaal coating | Geschuimd nitril |
Kleur van de bekleding | Blauw |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 200 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
Categorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3121A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant |