Eriks
ANSELL

ANSELL Handschoenen 11-818 HyFlex Maat 11

  • ERIKS:12511252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Bij schurende toepassingen gaat de ultradunne FORTIX™ nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) tot drie keer langer mee dan vergelijkbare coatings, zodat de levensduur van de handschoen stijgt en de totale gebruikskosten dalen.
  • De FORTIX™ coating zorgt voor betere greep op droge voorwerpen en is 20% meer ademend dan eerdere materialen, voor minder transpiratie en koelere, drogere handen
  • De naadloze 18 steken/inch nylon-spandex voering geeft het gevoel met blote handen te werken: ze ademt, biedt comfort en meer vingertopgevoel voor precisiewerk
  • De Ansell ZONZ® ComfortFit technologie sluit goed aan op de natuurlijke handvormen en biedt daardoor meer ondersteuning, ademend vermogen en bewegingsvrijheid.
  • Met EN schuurweerstandsniveau 3 biedt de ultralichte HyFlex® 11-818 de ideale bescherming bij algemene behandeling en assemblage (diverse taken)
  • Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild met siliconen
Opslaan in lijst

€ 5,05/ paarexcl. btw

€ 6,11incl. btw

Verkocht per: 144Min. order: 144

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,01

-

12+

€ 6,10

13.00%

72+

€ 5,75

18.00%

144+

€ 5,05

28.00%

288+

€ 4,87

30.50%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ANSELL
Serie
HyFlex®
Type
11-818
Serie
HyFlex®
Type
11-818
Type
Precisie
Handschoenmaat
11
Materiaal
Nylon/spandex
Drager materiaal
Nylon/spandex
Kleur
Blauw
Kleur drager
Blauw
Materiaal coating
Geschuimd nitril
Kleur van de bekleding
Blauw
Steken per inch
18
Lengte
200 mm
Kap
Tricot manchet
Latexvrij
Ja
Siliconenvrij
Ja
Antistatisch
Ja
Categorie II
Ja
EN 388:2016
3121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Goedkeuringen
EN 388:2003, EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A1, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant