€ 5,10/ paarexcl. btw
€ 6,17incl. btw
Verkocht per: 144Min. order: 144
Verwachte leverdatum - 19/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,08 | - |
12+ | € 6,16 | 13.00% |
72+ | € 5,81 | 18.00% |
144+ | € 5,10 | 28.00% |
288+ | € 4,92 | 30.50% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-812 |
Serie | HyFlex® |
Type | 11-812 |
Handschoenmaat | 9 |
Materiaal | Nylon, Spandex |
Drager materiaal | Nylon/spandex |
Kleur | Wit |
Kleur drager | Wit |
Materiaal coating | Geschuimd nitril |
Kleur van de bekleding | Wit |
Steken per inch | 18 |
Lengte | 200 mm |
Kap | Tricot manchet |
Latexvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Antistatisch | Ja |
EN 388:2016 | 2010A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Goedkeuringen | EN 388:2016 |